Motion
VP342Y-6G1-02TA

SMC CORP OF AMERICA
VP342Y-6G1-02TA

VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT VP300-700 3 avec type pilote interne
N° D’ARTICLE MI09802896
N° MFRVP342Y-6G1-02TA
Prix67.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VP342Y-6G1-02TA

VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT VP300-700 3 avec type pilote interne
N° D’ARTICLE MI09802896
N° MFRVP342Y-6G1-02TA
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
Prix67.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    149 g

Détails

  • Spécifications de la bobine
    Standard
  • Type de pilote
    Pilote interne
  • Pression
    Standard (0.7 Mpa)

Aperçu

Description du fabricant
VANNE DE TYPE CHAMPIGNON VP342Y-6G1-02TA 3 PORTS
  • Spécification de faible puissance
  • Consommation d'énergie : 0.34W sans lumière; 0.4W avec lumière
  • Offert en modèles à orifice de carrosserie ou montés sur la base
  • Filetages disponibles : Rc, G, NPT ou NPTF
  • Actionnement : N.C. ou N.O.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon