Motion
VP744R-5DZ1-04N-S1B-X538

SMC CORP OF AMERICA
VP744R-5DZ1-04N-S1B-X538

Valve à champignon - 1/2 NPT ports
N° D’ARTICLE MI09803811
N° MFRVP744R-5DZ1-04N-S1B-X538
Prix641.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VP744R-5DZ1-04N-S1B-X538

Valve à champignon - 1/2 NPT ports
N° D’ARTICLE MI09803811
N° MFRVP744R-5DZ1-04N-S1B-X538
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
Prix641.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    1/2 NPT
  • Poids
    1.56 kg

Détails

  • Spécifications de la bobine
    Standard
  • Type de pilote
    Pilote externe
  • Pression
    Standard (0.7 Mpa)

Aperçu

Description du fabricant
VP744R-5DZ1-04N-S1B-X538 VANNE, SOL
  • Norme de sécurité ISO13849-1 pour les catégories 3 et 4
  • Double soupape de relâchement de pression résiduelle avec détection de la position de la soupape principale
  • Type d’actionnement : NC (ressort de rappel)

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon