Spécifications
Dimensions
- Poids186 g
Details
- Spécifications de la bobineAvec circuit d’économie d’énergie (CC seulement)
- Type de pilotePilote externe
- PressionStandard (0.7 Mpa)
Aperçu
Description du fabricant
VP344RT-5TZ1-A VANNE, SOL
- 3 ports, vanne de type champignon pilote
- Disponible avec un circuit d’économie d’énergie pour réduire la consommation d’énergie
- Disponible avec des tailles de port de 1/8 à 1/2, selon la série
- Types de filetage : Rc, G, NPT, NPTF
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité