Motion
VP344RY-5DZ1-B

SMC CORP OF AMERICA
VP344RY-5DZ1-B

VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT VP300-700 3 avec type pilote externe
N° D’ARTICLE MI09803857
N° MFRVP344RY-5DZ1-B
Prix76.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VP344RY-5DZ1-B

VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT VP300-700 3 avec type pilote externe
N° D’ARTICLE MI09803857
N° MFRVP344RY-5DZ1-B
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
Prix76.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    185 g

Détails

  • Spécifications de la bobine
    Standard
  • Type de pilote
    Pilote externe
  • Pression
    Standard (0.7 Mpa)

Aperçu

Description du fabricant
VANNE DE TYPE CHAMPIGNON VP344RY-5DZ1-B 3 PORTS
  • Spécification de faible puissance
  • Consommation d'énergie : 0.34W sans lumière; 0.4W avec lumière
  • Offert en modèles à orifice de carrosserie ou montés sur la base
  • Filetages disponibles : Rc, G, NPT ou NPTF
  • Actionnement : N.C. ou N.O.

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon