Motion
VP344T-5HZ1-02NA

SMC CORP OF AMERICA
VP344T-5HZ1-02NA

VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT VP300-700 3 avec type pilote interne
N° D’ARTICLE MI09803866
N° MFRVP344T-5HZ1-02NA
Prix75.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VP344T-5HZ1-02NA

VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT VP300-700 3 avec type pilote interne
N° D’ARTICLE MI09803866
N° MFRVP344T-5HZ1-02NA
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
Prix75.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    149 g

Détails

  • Spécifications de la bobine
    Avec circuit d’économie d’énergie (CC seulement)
  • Type de pilote
    Pilote interne
  • Pression
    Standard (0.7 Mpa)

Aperçu

Description du fabricant
VP344T-5HZ1-02NA VANNE, SOL
  • 3 ports, vanne de type champignon pilote
  • Disponible avec un circuit d’économie d’énergie pour réduire la consommation d’énergie
  • Disponible avec des tailles de port de 1/8 à 1/2, selon la série
  • Types de filetage : Rc, G, NPT, NPTF

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon