Motion
VP744R-5LZ1-A

SMC CORP OF AMERICA
VP744R-5LZ1-A

VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT VP300-700 3 avec type pilote externe
N° D’ARTICLE MI09803882
N° MFRVP744R-5LZ1-A
Prix123.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VP744R-5LZ1-A

VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT VP300-700 3 avec type pilote externe
N° D’ARTICLE MI09803882
N° MFRVP744R-5LZ1-A
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
Prix123.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    459 g

Détails

  • Spécifications de la bobine
    Standard
  • Type de pilote
    Pilote externe
  • Pression
    Standard (0.7 Mpa)

Aperçu

Description du fabricant
VP744R-5LZ1-A VANNE, SOL
  • 3 ports, vanne de type champignon pilote
  • Disponible avec un circuit d’économie d’énergie pour réduire la consommation d’énergie
  • Disponible avec des tailles de port de 1/8 à 1/2, selon la série
  • Types de filetage : Rc, G, NPT, NPTF

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon