Motion
VP744RKT-5DZ1-04A

SMC CORP OF AMERICA
VP744RKT-5DZ1-04A

VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT VP300-700 3 avec type pilote externe
N° D’ARTICLE MI09803930
N° MFRVP744RKT-5DZ1-04A
Prix132.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VP744RKT-5DZ1-04A

VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT VP300-700 3 avec type pilote externe
N° D’ARTICLE MI09803930
N° MFRVP744RKT-5DZ1-04A
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
Prix132.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    495 g

Détails

  • Spécifications de la bobine
    Avec circuit d’économie d’énergie (CC seulement)
  • Type de pilote
    Pilote externe
  • Pression
    Type haute pression (1.0 Mpa)

Aperçu

Description du fabricant
VP744RKT-5DZ1-04A VANNE, SOL
  • 3 ports, vanne de type champignon pilote
  • Disponible avec un circuit d’économie d’énergie pour réduire la consommation d’énergie
  • Disponible avec des tailles de port de 1/8 à 1/2, selon la série
  • Types de filetage : Rc, G, NPT, NPTF

Vous pourriez également aimer