Motion
VP544T-5LZ1-03NA

SMC CORP OF AMERICA
VP544T-5LZ1-03NA

VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT VP300-700 3 avec type pilote interne
N° D’ARTICLE MI09804135
N° MFRVP544T-5LZ1-03NA
Prix87.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VP544T-5LZ1-03NA

VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT VP300-700 3 avec type pilote interne
N° D’ARTICLE MI09804135
N° MFRVP544T-5LZ1-03NA
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
Prix87.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    245 g

Détails

  • Spécifications de la bobine
    Avec circuit d’économie d’énergie (CC seulement)
  • Type de pilote
    Pilote interne
  • Pression
    Standard (0.7 Mpa)

Aperçu

Description du fabricant
TYPE DE TAPIS VP544T-5LZ1-03NA 3 PORTS
  • 3 ports, vanne de type champignon pilote
  • Disponible avec un circuit d’économie d’énergie pour réduire la consommation d’énergie
  • Disponible avec des tailles de port de 1/8 à 1/2, selon la série
  • Types de filetage : Rc, G, NPT, NPTF

Les clients ont également acheté