Motion
VP717Y-5DE1-B

SMC CORP OF AMERICA
VP717Y-5DE1-B

VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT VP300-700 3 avec type pilote interne
N° D’ARTICLE MI09804310
N° MFRVP717Y-5DE1-B
Prix140.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VP717Y-5DE1-B

VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT VP300-700 3 avec type pilote interne
N° D’ARTICLE MI09804310
N° MFRVP717Y-5DE1-B
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
Prix140.23 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Spécifications de la bobine
    Standard
  • Type de pilote
    Pilote interne
  • Pression
    Standard (0.7 Mpa)

Aperçu

Description du fabricant
RELÂCHEMENT DE PRESSION RÉSIDUELLE VP717Y-5DE1-B
  • Connexion modulaire aux unités F.R.L. de la série AC
  • Permet d’économiser de l’espace et de réduire la main-d’œuvre de la tuyauterie
  • Consommation d'énergie : 0.35 W (sans voyant) et peut être alimenté en continu
  • IP65 Cote de protection

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté