Motion
VP542-BD1-02A

SMC CORP OF AMERICA
VP542-BD1-02A

Vanne à champignon - 1/4 ports BSPT
N° D’ARTICLE MI09804686
N° MFRVP542-BD1-02A
Prix86.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VP542-BD1-02A

Vanne à champignon - 1/4 ports BSPT
N° D’ARTICLE MI09804686
N° MFRVP542-BD1-02A
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
Prix86.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    1/4 BSPT
  • Poids
    285 g

Détails

  • Spécifications de la bobine
    Standard
  • Type de pilote
    Pilote interne
  • Pression
    Standard (0.7 Mpa)

Aperçu

Description du fabricant
VP542-BD1-02A VANNE, SOL
  • 3 ports, vanne de type champignon pilote
  • Disponible avec un circuit d’économie d’énergie pour réduire la consommation d’énergie
  • Ports de 1/8 à 1/2, selon la série
  • Types de filetage : Rc, G, NPT, NPTF

Les clients ont également acheté