Motion
VP542K-5DZ1-03A

SMC CORP OF AMERICA
VP542K-5DZ1-03A

Vanne à champignon - 3/8 ports BSPT
N° D’ARTICLE MI09804825
N° MFRVP542K-5DZ1-03A
Prix88.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VP542K-5DZ1-03A

Vanne à champignon - 3/8 ports BSPT
N° D’ARTICLE MI09804825
N° MFRVP542K-5DZ1-03A
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
Prix88.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    3/8 BSPT
  • Poids
    278.959 g

Détails

  • Spécifications de la bobine
    Standard
  • Type de pilote
    Pilote interne
  • Pression
    Type haute pression (1.0 Mpa)

Aperçu

Description du fabricant
VP542K-5DZ1-03A VANNE, SOL
  • 3 ports, vanne de type champignon pilote
  • Disponible avec un circuit d’économie d’énergie pour réduire la consommation d’énergie
  • Ports de 1/8 à 1/2, selon la série
  • Types de filetage : Rc, G, NPT, NPTF

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté