Motion
VPA342-1-01NB

SMC CORP OF AMERICA
VPA342-1-01NB

VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT VP300-700 3 avec type pilote interne
N° D’ARTICLE MI09805229
N° MFRVPA342-1-01NB
Prix60.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VPA342-1-01NB

VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT VP300-700 3 avec type pilote interne
N° D’ARTICLE MI09805229
N° MFRVPA342-1-01NB
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
Prix60.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.118 kg

Détails

  • Spécifications de la bobine
    Standard
  • Type de pilote
    Pilote interne
  • Pression
    Standard (0.7 Mpa)

Aperçu

Description du fabricant
VPA342-1-01NB VANNE, PILOTE D'AIR
  • Corps à orifice, unité unique
  • Option de carrosserie : standard ou sous vide
  • Tailles de port : 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
  • Type d’actionnement : N.F. ou N.O. (convertible)
  • Filetages : Rc, NPT, NPTF, G

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté