Motion
VP542R-6DZ1-03NA

SMC CORP OF AMERICA
VP542R-6DZ1-03NA

VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT VP300-700 3 avec type pilote externe
N° D’ARTICLE MI09805453
N° MFRVP542R-6DZ1-03NA
Prix88.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VP542R-6DZ1-03NA

VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT VP300-700 3 avec type pilote externe
N° D’ARTICLE MI09805453
N° MFRVP542R-6DZ1-03NA
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
Prix88.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    277 g

Détails

  • Spécifications de la bobine
    Standard
  • Type de pilote
    Pilote externe
  • Pression
    Standard (0.7 Mpa)

Aperçu

Description du fabricant
VP542R-6DZ1-03NA VANNE, SOL
  • 3 ports, vanne de type champignon pilote
  • Disponible avec un circuit d’économie d’énergie pour réduire la consommation d’énergie
  • Ports de 1/8 à 1/2, selon la série
  • Types de filetage : Rc, G, NPT, NPTF

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon