Motion
VQ4400-3W1
Vanne de régulation d'air à solénoïde - 4-Way, 110 V CA, 2 solénoïde, à orifice latéral, sans sous-plaque
N° D’ARTICLE MI09805527
N° MFRVQ4400-3W1
Prix110.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vanne de régulation d'air à solénoïde - 4-Way, 110 V CA, 2 solénoïde, à orifice latéral, sans sous-plaque
N° D’ARTICLE MI09805527
N° MFRVQ4400-3W1
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
Prix110.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    Sans sous-plaque

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Nombre de postes
    3
  • Nombre de solénoïdes
    2
  • Type de tuyauterie
    Port latéral
  • Série
    VQ
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    110 V c.a.

Aperçu

Description du fabricant
VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT VQ4400-3W1 5
  • Fluide : air/gaz d'inertie
  • Plage de pression de fonctionnement : 0.15 - 1.0MPa
  • Surface effective mm 2 (Cv) :2 position joint métallique 36.0 (2.0);2 position joint en caoutchouc 39.6 (2.2)3 position joint métallique 19.8 - 36.0 (1.1 - 2.0);3 position joint en caoutchouc 21.6 - 39.6 (1.2 - 2.2)
  • Tension nominale de la bobine : 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
  • Temps de réponse (ms) standard 1W :joint métallique 12 ou moins à 55 ou moins;joint en caoutchouc 15 ou moins à 62 ou moins
  • Température ambiante et du produit : joint métallique -10 à 50°C ; joint en caoutchouc -5 à 50°C
  • Boîtier IP65 en option

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon