Motion
VP742K-5G1-04NA

SMC CORP OF AMERICA
VP742K-5G1-04NA

VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT VP300-700 3 avec type pilote interne
N° D’ARTICLE MI09805570
N° MFRVP742K-5G1-04NA
Prix119.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VP742K-5G1-04NA

VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT VP300-700 3 avec type pilote interne
N° D’ARTICLE MI09805570
N° MFRVP742K-5G1-04NA
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
Prix119.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    467 g

Détails

  • Spécifications de la bobine
    Standard
  • Type de pilote
    Pilote interne
  • Pression
    Type haute pression (1.0 Mpa)

Aperçu

Description du fabricant
VP742K-5G1-04NA VANNE, SOL
  • 3 ports, vanne de type champignon pilote
  • Disponible avec un circuit d’économie d’énergie pour réduire la consommation d’énergie
  • Ports de 1/8 à 1/2, selon la série
  • Types de filetage : Rc, G, NPT, NPTF

Vous pourriez également aimer