Motion
VQ5450RY-5H1-04

SMC CORP OF AMERICA
VQ5450RY-5H1-04

Vanne de régulation d’air à solénoïde - 4-Way, 24 V CC, 2 solénoïde, montage sur socle, 1/2 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI09805594
N° MFRVQ5450RY-5H1-04
Prix198.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VQ5450RY-5H1-04

Vanne de régulation d’air à solénoïde - 4-Way, 24 V CC, 2 solénoïde, montage sur socle, 1/2 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI09805594
N° MFRVQ5450RY-5H1-04
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
Prix198.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    1/2 po

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Direction du débit
    4-Way
  • Nombre de postes
    3
  • Nombre de solénoïdes
    2
  • Type de tuyauterie
    Monté sur la base
  • Série
    VQ
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT VQ5450RY-5H1-04 5
  • Fluide : air/gaz d'inertie
  • Plage de pression de fonctionnement : 0.10 - 1.0MPa
  • Surface effective mm 2 (Cv) :joint métallique à 2 positions 72.0 (4.0); joint en caoutchouc à 2 positions 79.2 (4.4)joint métallique à 3 positions 41.4 (2.3) - 72.0 (4.0);joint en caoutchouc à 3 positions 45.0 (2.5) - 79.2 (4.4)
  • Tension nominale de la bobine : 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
  • Temps de réponse (ms) standard 1W :joint métallique 20 ou moins à 62 ou moins;joint en caoutchouc 25 ou moins à 75 ou moins
  • Température ambiante et du produit : joint métallique -10 à 50°C;joint en caoutchouc -5 à 50°C

Vous pourriez également aimer