Motion
VP542RT-5DZ1-03TB

SMC CORP OF AMERICA
VP542RT-5DZ1-03TB

VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT VP300-700 3 avec type pilote externe
N° D’ARTICLE MI09805605
N° MFRVP542RT-5DZ1-03TB
Prix92.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VP542RT-5DZ1-03TB

VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT VP300-700 3 avec type pilote externe
N° D’ARTICLE MI09805605
N° MFRVP542RT-5DZ1-03TB
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
Prix92.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    277 g

Détails

  • Spécifications de la bobine
    Avec circuit d’économie d’énergie (CC seulement)
  • Type de pilote
    Pilote externe
  • Pression
    Standard (0.7 Mpa)

Aperçu

Description du fabricant
VP542RT-5DZ1-03TB SOL DE VANNE
  • 3 ports, vanne de type champignon pilote
  • Disponible avec un circuit d’économie d’énergie pour réduire la consommation d’énergie
  • Ports de 1/8 à 1/2, selon la série
  • Types de filetage : Rc, G, NPT, NPTF

You May Also Like