Motion
VQZ1150KR-5LO1-01T-Q

SMC CORP OF AMERICA
VQZ1150KR-5LO1-01T-Q

VANNE, MONTAGE SUR BASE (CC)
N° D’ARTICLE MI09806855
N° MFRVQZ1150KR-5LO1-01T-Q
Price$71.58/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VQZ1150KR-5LO1-01T-Q

VANNE, MONTAGE SUR BASE (CC)
N° D’ARTICLE MI09806855
N° MFRVQZ1150KR-5LO1-01T-Q
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
Price$71.58/each

Spécifications

Details

  • Pays d’origine
    JP
  • Série
    VQZ

Aperçu

Description du fabricant
VQZ1150KR-5LO1-01T-Q VANNE, MONTAGE SUR BASE
  • Fluide : air/gaz d'inertie
  • Plage de pression de fonctionnement : 0.1 - 0.7MPa(type haute pression 1.0MPa)
  • Surface effective mm 2 (Cv) :joint métallique 2.2 (0.12) - 16.2 (0.9); joint en caoutchouc 3.6 (0.2) - 21.6 (1.2)
  • Tension nominale de la bobine : 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
  • Temps de réponse (ms) standard 1W, haute pression 1.5W :joint métallique 25 ou moins; joint en caoutchouc 30 ou moins
  • Température ambiante et du liquide : -10 à 50° C