Spécifications
Détails
- Pays d’origineJP
- SérieVQ
Aperçu
- Fluide : air/gaz d'inertie
- Plage de pression de service : 0.1MPa - 0.7MPa(style haute pression 1.0MPa)
- Tension nominale de la bobine : 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
- Température ambiante et du liquide : -10 à 50°C