Motion
VQ1101R-51
Vanne de régulation d'air à solénoïde - 4-Way, 24 V c.c., 1 solénoïde, montage sur socle enfichable
N° D’ARTICLE MI09807125
N° MFRVQ1101R-51
Prix58.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vanne de régulation d'air à solénoïde - 4-Way, 24 V c.c., 1 solénoïde, montage sur socle enfichable
N° D’ARTICLE MI09807125
N° MFRVQ1101R-51
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
Prix58.92 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    1
  • Type de tuyauterie
    Branchement monté sur socle
  • Série
    VQ
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
VQ1101R-51 5 BOUCHON DE PORT DANS LA VANNE
  • Fluide : air/gaz d'inertie
  • Plage de pression de service : 0.1MPa - 0.7MPa(style haute pression 1.0MPa)
  • Tension nominale de la bobine : 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
  • Température ambiante et du liquide : -10 à 50°C

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon