Motion
VQZ2121B-5YO1-C6F-Q

SMC CORP OF AMERICA
VQZ2121B-5YO1-C6F-Q

VANNE, CORPS OBLONG, DIN (CC)
N° D’ARTICLE MI09807756
N° MFRVQZ2121B-5YO1-C6F-Q
Prix64.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VQZ2121B-5YO1-C6F-Q

VANNE, CORPS OBLONG, DIN (CC)
N° D’ARTICLE MI09807756
N° MFRVQZ2121B-5YO1-C6F-Q
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
Prix64.43 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Série
    VQZ

Aperçu

Description du fabricant
VQZ2121B-5YO1-C6F-Q VANNE, CORPS
  • Fluide : air, gaz inerte
  • Plage de pression de fonctionnement : 0.1 - 0.7MPa
  • Surface effective mm 2 (Cv) :joint métallique 2.0 (0.11) - 12.6 (0.7);joint en caoutchouc 3.1 (0.17) - 16.2 (0.9)
  • Tension nominale de la bobine : 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
  • Temps de réponse (ms) standard 1W, haute pression 1.5W :joint métallique 25 ou moins; joint en caoutchouc 30 ou moins
  • Température ambiante et du liquide : -10 à 50°C

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté