Motion
VQZ2121B-5YOW1-C6F-Q

SMC CORP OF AMERICA
VQZ2121B-5YOW1-C6F-Q

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 2 position simple, 24 V CC, borne DIN sans connecteur
N° D’ARTICLE MI09807758
N° MFRVQZ2121B-5YOW1-C6F-Q
Price$52.34/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VQZ2121B-5YOW1-C6F-Q

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 2 position simple, 24 V CC, borne DIN sans connecteur
N° D’ARTICLE MI09807758
N° MFRVQZ2121B-5YOW1-C6F-Q
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
Price$52.34/each

Spécifications

Details

  • Actionnement
    2 position simple
  • Pays d’origine
    JP
  • À utiliser avec la série
    VQZ2000 largeur de carrosserie 15mm
  • Fonction
    Type de réponse haute vitesse
  • Série
    VQZ
  • Entrée électrique du solénoïde
    Borne DIN sans connecteur
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
PORT VQZ2121B-5YOW1-C6F-Q 2000 SÉRIE 5
  • Fluide : air, gaz inerte
  • Plage de pression de fonctionnement : 0.1 - 0.7MPa
  • Surface effective mm 2 (Cv) :joint métallique 2.0 (0.11) - 12.6 (0.7);joint en caoutchouc 3.1 (0.17) - 16.2 (0.9)
  • Tension nominale de la bobine : 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
  • Temps de réponse (ms) standard 1W, haute pression 1.5W :joint métallique 25 ou moins; joint en caoutchouc 30 ou moins
  • Température ambiante et du liquide : -10 à 50°C

You May Also Like

Les clients ont également acheté