Spécifications
Details
- SérieVQZ100-300
Aperçu
Description du fabricant
CORPS DU PORT VQZ232-5YOS1-N3T 3 PORTED
- Fluide : air, gaz inerte
- Plage de pression de fonctionnement : 0.1 - 0.7MPa(style haute pression : 1.0MPa)
- Facteur Cv : VQZ200 0.4 - 0.6; VQZ300 0.75 - 0.9
- Tension nominale de la bobine : 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
- Temps de réponse :VQZ200 joint métallique 14ms ou moins; joint en caoutchouc 15ms ou lessVQZ300 joint métallique 17ms ou moins; joint en caoutchouc 25ms ou moins
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité