Motion
VQZ232-6LO1-N7T

SMC CORP OF AMERICA
VQZ232-6LO1-N7T

ÉLECTROVANNE À ORIFICE À CORPS DE 3 PORTS
N° D’ARTICLE MI09808102
N° MFRVQZ232-6LO1-N7T
Prix48.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VQZ232-6LO1-N7T

ÉLECTROVANNE À ORIFICE À CORPS DE 3 PORTS
N° D’ARTICLE MI09808102
N° MFRVQZ232-6LO1-N7T
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
Prix48.74 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Série
    VQZ100-300

Aperçu

Description du fabricant
CORPS DU PORT VQZ232-6LO1-N7T 3 PORTED
  • Fluide : air, gaz inerte
  • Plage de pression de fonctionnement : 0.1 - 0.7MPa(style haute pression : 1.0MPa)
  • Facteur Cv : VQZ200 0.4 - 0.6; VQZ300 0.75 - 0.9
  • Tension nominale de la bobine : 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
  • Temps de réponse :VQZ200 joint métallique 14ms ou moins; joint en caoutchouc 15ms ou lessVQZ300 joint métallique 17ms ou moins; joint en caoutchouc 25ms ou moins

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good