Motion
VQ5100-3W1-04

SMC CORP OF AMERICA
VQ5100-3W1-04

Vanne de régulation d’air à solénoïde - 4-Way, 110 V CA, 1 solénoïde, montage sur socle, 1/2 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI09808133
N° MFRVQ5100-3W1-04
Prix146.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VQ5100-3W1-04

Vanne de régulation d’air à solénoïde - 4-Way, 110 V CA, 1 solénoïde, montage sur socle, 1/2 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI09808133
N° MFRVQ5100-3W1-04
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
Prix146.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    1/2 po

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Direction du débit
    4-Way
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    1
  • Type de tuyauterie
    Monté sur la base
  • Série
    VQ
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    110 V c.a.

Aperçu

Description du fabricant
VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT VQ5100-3W1-04 5

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon