Motion
VQ5151-5G1-04N

SMC CORP OF AMERICA
VQ5151-5G1-04N

VANNE VQ
N° D’ARTICLE MI09808466
N° MFRVQ5151-5G1-04N
Prix135.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VQ5151-5G1-04N

VANNE VQ
N° D’ARTICLE MI09808466
N° MFRVQ5151-5G1-04N

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix135.21 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Série
    VQ

Aperçu

Description du fabricant
VANNE VQ VQ5151-5G1-04N
  • Fluide : air/gaz d'inertie
  • Plage de pression de fonctionnement : 0.10 - 1.0MPa
  • Surface effective mm 2 (Cv) :joint métallique à 2 positions 72.0 (4.0); joint en caoutchouc à 2 positions 79.2 (4.4)joint métallique à 3 positions 41.4 (2.3) - 72.0 (4.0);joint en caoutchouc à 3 positions 45.0 (2.5) - 79.2 (4.4)
  • Tension nominale de la bobine : 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
  • Temps de réponse (ms) standard 1W :joint métallique 20 ou moins à 62 ou moins;joint en caoutchouc 25 ou moins à 75 ou moins
  • Température ambiante et du produit : joint métallique -10 à 50°C;joint en caoutchouc -5 à 50°C

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon