Motion
VQZ2151-5Y1-02T

SMC CORP OF AMERICA
VQZ2151-5Y1-02T

Vanne de régulation d’air à solénoïde - 4-Way, 2 position simple, 24 V CC, 1 solénoïde, borne DIN, montage sur socle, 1/4 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI09808525
N° MFRVQZ2151-5Y1-02T
Prix62.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VQZ2151-5Y1-02T

Vanne de régulation d’air à solénoïde - 4-Way, 2 position simple, 24 V CC, 1 solénoïde, borne DIN, montage sur socle, 1/4 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI09808525
N° MFRVQZ2151-5Y1-02T

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix62.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    1/4 po

Détails

  • Actionnement
    2 position simple
  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • À utiliser avec la série
    VQZ2000 largeur de carrosserie 15mm
  • Fonction
    Standard
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    1
  • Type de tuyauterie
    Monté sur la base
  • Série
    VQZ
  • Entrée électrique du solénoïde
    Borne DIN
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
VANNE À 5 PORTS SÉRIE VQZ2151-5Y1-02T 2000

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté