Motion
VQZ3121B-5YOW1-02-F-Q

SMC CORP OF AMERICA
VQZ3121B-5YOW1-02-F-Q

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 2 position simple, 24 V CC, borne DIN sans connecteur
N° D’ARTICLE MI09808571
N° MFRVQZ3121B-5YOW1-02-F-Q
Prix73.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VQZ3121B-5YOW1-02-F-Q

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 2 position simple, 24 V CC, borne DIN sans connecteur
N° D’ARTICLE MI09808571
N° MFRVQZ3121B-5YOW1-02-F-Q

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix73.66 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Actionnement
    2 position simple
  • Pays d’origine
    JP
  • À utiliser avec la série
    VQZ3000 largeur de carrosserie 18mm
  • Fonction
    Type de réponse haute vitesse
  • Série
    VQZ
  • Entrée électrique du solénoïde
    Borne DIN sans connecteur
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
VQZ3121B-5YOW1-02-F-Q 3000 SÉRIE 5

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good