Motion
VQZ2151-5YZW1-02

SMC CORP OF AMERICA
VQZ2151-5YZW1-02

VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT VQZ 4/5 avec largeur de corps VQZ2000 Modèle 15mm
N° D’ARTICLE MI09808602
N° MFRVQZ2151-5YZW1-02
Prix69.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VQZ2151-5YZW1-02

VANNE À SOLÉNOÏDE À PORT VQZ 4/5 avec largeur de corps VQZ2000 Modèle 15mm
N° D’ARTICLE MI09808602
N° MFRVQZ2151-5YZW1-02

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix69.99 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Actionnement
    2 position simple
  • Pays d’origine
    JP
  • À utiliser avec la série
    VQZ2000 largeur de carrosserie 15mm
  • Fonction
    Standard
  • Série
    VQZ
  • Entrée électrique du solénoïde
    Borne DIN

Aperçu

Description du fabricant
PORT SÉRIE VQZ2151-5YZW1-02 2000 5
  • Fluide : air/gaz d'inertie
  • Plage de pression de fonctionnement : 0.1 - 0.7MPa(type haute pression 1.0MPa)
  • Surface effective mm 2 (Cv) :joint métallique 2.2 (0.12) - 16.2 (0.9); joint en caoutchouc 3.6 (0.2) - 21.6 (1.2)
  • Tension nominale de la bobine : 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
  • Temps de réponse (ms) standard 1W, haute pression 1.5W :joint métallique 25 ou moins; joint en caoutchouc 30 ou moins
  • Température ambiante et du liquide : -10 à 50° C

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon