Motion
VQ5201-31-04N

SMC CORP OF AMERICA
VQ5201-31-04N

Vanne de régulation d’air à solénoïde - 4-Way, 110 V CA, 2 solénoïde, montage sur base, 1/2 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI09808610
N° MFRVQ5201-31-04N
Prix163.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VQ5201-31-04N

Vanne de régulation d’air à solénoïde - 4-Way, 110 V CA, 2 solénoïde, montage sur base, 1/2 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI09808610
N° MFRVQ5201-31-04N

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix163.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    1/2 po

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Direction du débit
    4-Way
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    2
  • Type de tuyauterie
    Monté sur la base
  • Série
    VQ
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    110 V c.a.

Aperçu

Description du fabricant
ÉLECTROVANNE VQ5201-31-04N 5 PORTS

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon