Motion
VQ5201-5W1-04T

SMC CORP OF AMERICA
VQ5201-5W1-04T

VANNE VQ
N° D’ARTICLE MI09808652
N° MFRVQ5201-5W1-04T
Price$167.20/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VQ5201-5W1-04T

VANNE VQ
N° D’ARTICLE MI09808652
N° MFRVQ5201-5W1-04T
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
Price$167.20/each

Spécifications

Details

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Série
    VQ

Aperçu

Description du fabricant
ÉLECTROVANNE VQ5201-5W1-04T 5 PORTS
  • Fluide : air/gaz d'inertie
  • Plage de pression de fonctionnement : 0.10 - 1.0MPa
  • Surface effective mm 2 (Cv) :2 position joint métallique 72.0 (4.0);2 position joint en caoutchouc 79.2 (4.4)3 position joint métallique 41.4 (2.3) - 72.0 (4.0);3 position joint en caoutchouc 45.0 (2.5) - 79.2 (4.4)
  • Tension nominale de la bobine : 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
  • Temps de réponse (ms) standard 1W :joint métallique 20 ou moins à 62 ou moins;joint en caoutchouc 25 ou moins à 75 ou moins
  • Température ambiante et du produit : joint métallique -10 à 50°C;joint en caoutchouc -5 à 50°C

Les clients ont également acheté