Motion
VQZ115-5MO1-CP-Q

SMC CORP OF AMERICA
VQZ115-5MO1-CP-Q

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 3-Way, 24 V CC, 1 solénoïde, fiche M sans connecteur, montage sur socle, sans sous-plaque
N° D’ARTICLE MI09808766
N° MFRVQZ115-5MO1-CP-Q
Price 31.50 $/chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VQZ115-5MO1-CP-Q

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 3-Way, 24 V CC, 1 solénoïde, fiche M sans connecteur, montage sur socle, sans sous-plaque
N° D’ARTICLE MI09808766
N° MFRVQZ115-5MO1-CP-Q

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
This product requires a Quote Request and may take longer to process and ship
Price de 31.50 $/chaque

Specifications

Dimensions

  • Port Size
    Without Subplate

Details

  • Flow Direction
    3-Way
  • Number Of Positions
    2
  • Number Of Solenoids
    1
  • Piping Type
    Base Mounted
  • Series
    VQZ100-300
  • Solenoid Electrical Entry
    M Plug without Connector
  • Solenoid Supply Voltage
    24 V dc

Overview

Mfr description
VQZ115-5MO1-CP-Q 3 PORT BASE MOUNTED
  • Fluid: air, inert gas
  • Operating pressure range: 0.1 - 0.7MPa(high pressure style: 1.0MPa)
  • Coil rated voltage: 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
  • Response time: metal seal 14ms or less;rubber seal 15ms or less
  • Ambient & fluid temperature: -10 to 50°C

Customers Also Bought