Spécifications
Détails
- SérieVQZ100-300
Aperçu
Description du fabricant
CORPS DU PORT VQZ115-5MO1-N7-PRF-Q 3 PORTED
- Fluide : air, gaz inerte
- Plage de pression de fonctionnement : 0.1 - 0.7MP(style haute pression 1.0MPa)
- Tension nominale de la bobine : 12, 24VDC;100, 110, 200, 200VAC
- Temps de réponse ms2 : standard 1W 10 ou moins; haute pression 1W, faible puissance et CA 13 ou moins
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité