Motion
VQZ115-6G1-01T

SMC CORP OF AMERICA
VQZ115-6G1-01T

ÉLECTROVANNE MONTÉE SUR SOCLE À 3 PORTS
N° D’ARTICLE MI09808838
N° MFRVQZ115-6G1-01T
Prix33.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VQZ115-6G1-01T

ÉLECTROVANNE MONTÉE SUR SOCLE À 3 PORTS
N° D’ARTICLE MI09808838
N° MFRVQZ115-6G1-01T
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
Prix33.47 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Série
    VQZ100-300

Aperçu

Description du fabricant
VQZ115-6G1-01T 3 BASE DE PORT MONTÉ
  • Fluide : air, gaz inerte
  • Plage de pression de fonctionnement : 0.1 - 0.7MPa(style haute pression : 1.0MPa)
  • Tension nominale de la bobine : 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
  • Temps de réponse : joint métallique 14ms ou moins; joint en caoutchouc 15ms ou moins
  • Température ambiante et du liquide : -10 à 50°C