Motion
VQ5301-6W1-04T

SMC CORP OF AMERICA
VQ5301-6W1-04T

VANNE VQ
N° D’ARTICLE MI09808943
N° MFRVQ5301-6W1-04T
Prix193.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas reprĂ©senter l’article rĂ©el. Consultez le nom et les spĂ©cifications du produit pour tous les dĂ©tails.

SMC CORP OF AMERICA
VQ5301-6W1-04T

VANNE VQ
N° D’ARTICLE MI09808943
N° MFRVQ5301-6W1-04T

DisponibilitĂ© :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le dĂ©lai d’expĂ©dition peut varier. Motion le reprĂ©sentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix193.54 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • SĂ©rie
    VQ

Aperçu

Description du fabricant
ÉLECTROVANNE VQ5301-6W1-04T 5 PORTS
  • Fluide : air/gaz d'inertie
  • Plage de pression de fonctionnement : 0.10 - 1.0MPa
  • Surface effective mm 2 (Cv) :2 position joint mĂ©tallique 72.0 (4.0);2 position joint en caoutchouc 79.2 (4.4)3 position joint mĂ©tallique 41.4 (2.3) - 72.0 (4.0);3 position joint en caoutchouc 45.0 (2.5) - 79.2 (4.4)
  • Tension nominale de la bobine : 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
  • Temps de rĂ©ponse (ms) standard 1W :joint mĂ©tallique 20 ou moins Ă  62 ou moins;joint en caoutchouc 25 ou moins Ă  75 ou moins
  • TempĂ©rature ambiante et du produit : joint mĂ©tallique -10 Ă  50°C;joint en caoutchouc -5 Ă  50°C

Vous pourriez également aimer