Spécifications
Details
- Pays d’origineJP
- SérieVQC
Aperçu
Description du fabricant
VANNE VQC VQC5400R-51
- Électrovanne à 5 ports, montage sur base, enfichable
- Fluide : air/gaz d'inertie
- Pression de fonctionnement : 1.0MPa [0.7MPa (faible puissance)]
- Débit (Cv) : 3.4 Joint en métal; 4.7 Joint en caoutchouc
- Tension nominale de la bobine : 12VDC, 24VDC
- Boîtier : étanche à la poussière (conforme à IP67)
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité