Spécifications
Détails
- ActionnementCentre d'échappement à 3 positions
- Pays d’origineJP
- À utiliser avec la sérieVQZ1000 largeur de carrosserie 10mm
- FonctionStandard
- SérieVQZ
- Entrée électrique du solénoïdeFiche L avec fil de connexion
Aperçu
- Fluide : air, gaz inerte
- Plage de pression de fonctionnement : 0.1 - 0.7MPa
- Surface effective mm 2 (Cv) :joint métallique 2.0 (0.11) - 12.6 (0.7);joint en caoutchouc 3.1 (0.17) - 16.2 (0.9)
- Tension nominale de la bobine : 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
- Temps de réponse (ms) standard 1W, haute pression 1.5W :joint métallique 25 ou moins; joint en caoutchouc 30 ou moins
- Température ambiante et du liquide : -10 à 50°C