Motion
VQZ3351-5YZ1-02

SMC CORP OF AMERICA
VQZ3351-5YZ1-02

Vanne de régulation d’air à solénoïde - 4-Way, 3 position centre fermé, 24 V CC, 2 solénoïde, borne DIN, montage sur base, 1/4 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI09810813
N° MFRVQZ3351-5YZ1-02
Prix112.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VQZ3351-5YZ1-02

Vanne de régulation d’air à solénoïde - 4-Way, 3 position centre fermé, 24 V CC, 2 solénoïde, borne DIN, montage sur base, 1/4 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI09810813
N° MFRVQZ3351-5YZ1-02
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
Prix112.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    1/4 po

Détails

  • Actionnement
    Centre fermé à 3 positions
  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • À utiliser avec la série
    VQZ3000 largeur de carrosserie 18mm
  • Fonction
    Standard
  • Nombre de postes
    3
  • Nombre de solénoïdes
    2
  • Type de tuyauterie
    Monté sur la base
  • Série
    VQZ
  • Entrée électrique du solénoïde
    Borne DIN
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
VANNE À PORT DE LA SÉRIE VQZ3351-5YZ1-02 3000 5
  • Fluide : air/gaz d'inertie
  • Plage de pression de fonctionnement : 0.1 - 0.7MPa(type haute pression 1.0MPa)
  • Surface effective mm 2 (Cv) :joint métallique 2.2 (0.12) - 16.2 (0.9); joint en caoutchouc 3.6 (0.2) - 21.6 (1.2)
  • Tension nominale de la bobine : 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
  • Temps de réponse (ms) standard 1W, haute pression 1.5W :joint métallique 25 ou moins; joint en caoutchouc 30 ou moins
  • Température ambiante et du liquide : -10 à 50° C

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif