Motion
VQZ2220K-5Y1-C6F-Q

SMC CORP OF AMERICA
VQZ2220K-5Y1-C6F-Q

VANNE À PORT DE LA SÉRIE 2000 5
N° D’ARTICLE MI09810852
N° MFRVQZ2220K-5Y1-C6F-Q
Prix99.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VQZ2220K-5Y1-C6F-Q

VANNE À PORT DE LA SÉRIE 2000 5
N° D’ARTICLE MI09810852
N° MFRVQZ2220K-5Y1-C6F-Q
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
Prix99.48 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Série
    VQZ

Aperçu

Description du fabricant
PORT VQZ2220K-5Y1-C6F-Q 2000 SÉRIE 5
  • Fluide : air, gaz inerte
  • Plage de pression de fonctionnement : 0.1 - 0.7MPa
  • Surface effective mm 2 (Cv) :joint métallique 2.0 (0.11) - 12.6 (0.7);joint en caoutchouc 3.1 (0.17) - 16.2 (0.9)
  • Tension nominale de la bobine : 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
  • Temps de réponse (ms) standard 1W, haute pression 1.5W :joint métallique 25 ou moins; joint en caoutchouc 30 ou moins
  • Température ambiante et du liquide : -10 à 50°C

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif