Motion
VQZ3121-3Y1-N7T

SMC CORP OF AMERICA
VQZ3121-3Y1-N7T

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 2 position simple, 115 V CA, borne DIN
N° D’ARTICLE MI09810896
N° MFRVQZ3121-3Y1-N7T
Prix65.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VQZ3121-3Y1-N7T

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 2 position simple, 115 V CA, borne DIN
N° D’ARTICLE MI09810896
N° MFRVQZ3121-3Y1-N7T
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
Prix65.07 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Actionnement
    2 position simple
  • Pays d’origine
    JP
  • À utiliser avec la série
    VQZ3000 largeur de carrosserie 18mm
  • Fonction
    Standard
  • Série
    VQZ
  • Entrée électrique du solénoïde
    Borne DIN
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    115 V c.a.

Aperçu

Description du fabricant
VANNE À 5 PORTS SÉRIE VQZ3121-3Y1-N7T 3000
  • Fluide : air, gaz inerte
  • Plage de pression de fonctionnement : 0.1 - 0.7MPa
  • Surface effective mm 2 (Cv) :joint métallique 2.0 (0.11) - 12.6 (0.7);joint en caoutchouc 3.1 (0.17) - 16.2 (0.9)
  • Tension nominale de la bobine : 12, 24VDC;100, 110, 200, 220VAC
  • Temps de réponse (ms) standard 1W, haute pression 1.5W :joint métallique 25 ou moins; joint en caoutchouc 30 ou moins
  • Température ambiante et du liquide : -10 à 50°C

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif