Motion
VQZ342R-5L1-02T

SMC CORP OF AMERICA
VQZ342R-5L1-02T

Vanne de régulation d'air commandée par solénoïde - 2-Way, 24 V CC, Solénoïde 2 , Fiche L avec fil de plomb 0.3m, Port du corps, 1/4 po
N° D’ARTICLE MI09813396
N° MFRVQZ342R-5L1-02T
Prix54.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VQZ342R-5L1-02T

Vanne de régulation d'air commandée par solénoïde - 2-Way, 24 V CC, Solénoïde 2 , Fiche L avec fil de plomb 0.3m, Port du corps, 1/4 po
N° D’ARTICLE MI09813396
N° MFRVQZ342R-5L1-02T
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
Prix54.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    1/4 po

Détails

  • Direction du débit
    2-Way
  • Nombre de postes
    3
  • Nombre de solénoïdes
    2
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Entrée électrique du solénoïde
    Fiche L avec fil de connexion 0.3m
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
CORPS DU PORT VQZ342R-5L1-02T 3 PORTED

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon