Motion
VSS8-8-FG-S-3EZ

SMC CORP OF AMERICA
VSS8-8-FG-S-3EZ

VANNE, ISO *LQA
N° D’ARTICLE MI09813700
N° MFRVSS8-8-FG-S-3EZ
Prix109.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VSS8-8-FG-S-3EZ

VANNE, ISO *LQA
N° D’ARTICLE MI09813700
N° MFRVSS8-8-FG-S-3EZ

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix109.85 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Série
    VSS

Aperçu

Description du fabricant
VSS8-8-FG-S-3EZ VANNE, ISO LQA
  • Fluide : air, gaz d’inertie
  • Pression de service maximale : 1.0MPa
  • Pression de service minimale : 0.1MPa
  • Débit : Cv 4.0
  • Tension nominale de la bobine : 12, 24VDC
  • Valeur nominale : IP67, NEMA4 Abaissement du tuyau

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon