Motion
VSS8-8-FG-S-3EZA04T

SMC CORP OF AMERICA
VSS8-8-FG-S-3EZA04T

VANNE, ISO ENFICHABLE, BOBINE BLEUE
N° D’ARTICLE MI09813701
N° MFRVSS8-8-FG-S-3EZA04T
Prix160.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VSS8-8-FG-S-3EZA04T

VANNE, ISO ENFICHABLE, BOBINE BLEUE
N° D’ARTICLE MI09813701
N° MFRVSS8-8-FG-S-3EZA04T

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix160.60 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Série
    VSS

Aperçu

Description du fabricant
VSS8-8-FG-S-3EZA04T VANNE, ISO
  • Fluide : air, gaz d’inertie
  • Pression de service maximale : 1.0MPa
  • Pression de service minimale : 0.1MPa
  • Débit : Cv 4.0
  • Tension nominale de la bobine : 12, 24VDC
  • Valeur nominale : IP67, NEMA4 Abaissement du tuyau

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté