Motion
10-CDM2F32-25Z-H7BLS

SMC CORP OF AMERICA
10-CDM2F32-25Z-H7BLS

CYLINDRE ROND CM2-Z avec diamètre de 32 mm
N° D’ARTICLE MI09814741
N° MFR10-CDM2F32-25Z-H7BLS
Prix132.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
10-CDM2F32-25Z-H7BLS

CYLINDRE ROND CM2-Z avec diamètre de 32 mm
N° D’ARTICLE MI09814741
N° MFR10-CDM2F32-25Z-H7BLS
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
Prix132.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    32 mm
  • Longueur du fil de connexion
    3 m
  • Accident vasculaire cérébral  
    25 mm

Détails

  • Changement automatique
    Solid State, Gen. Purpose, 2 Fil
  • Série Clean
    Type de soulagement
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Aimant
    Intégré
  • Type de montage
    Bride de tige
  • Nombre de commutateurs
    1
  • Filetage de port standard
    Rc
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Filetage de l’extrémité de la tige
    Extrémité de tige mâle
  • Série
    CM2-Z
  • Type
    Pneumatique

Aperçu

Description du fabricant
10-CDM2F32-25Z-H7BLS CYLINDRE, AIR

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté