Motion
VV5FS3-10-041-03T

SMC CORP OF AMERICA
VV5FS3-10-041-03T

Vanne de régulation d’air à solénoïde - 4-Way, 24 V CC, 1 solénoïde, non enfichable, montage sur base, 1/2 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI09815047
N° MFRVV5FS3-10-041-03T
Prix129.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VV5FS3-10-041-03T

Vanne de régulation d’air à solénoïde - 4-Way, 24 V CC, 1 solénoïde, non enfichable, montage sur base, 1/2 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI09815047
N° MFRVV5FS3-10-041-03T
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
Prix129.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    1/2 po

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    1
  • Type de tuyauterie
    Monté sur la base
  • Série
    VFS
  • Entrée électrique du solénoïde
    Non enfichable
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
VV5FS3-10-041-03T COLLECTEUR DE VANNE VFS
  • Collecteurs de type série VFS3000
  • Type de fil : Rc(PT)
  • Corps à orifice : base de collecteur séparée
  • Monté sur socle : enfichable et non enfichable
  • Port disponible : 1/4, 3/8
  • Postes maximum : 15 (selon le style)

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon