Motion
VV5FS4-01T-031-03T

SMC CORP OF AMERICA
VV5FS4-01T-031-03T

Vanne de régulation d’air à solénoïde - 4-Way, 2 solénoïde, montage sur base, 3/8 po, filetages NPTF
N° D’ARTICLE MI09816133
N° MFRVV5FS4-01T-031-03T
Prix179.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VV5FS4-01T-031-03T

Vanne de régulation d’air à solénoïde - 4-Way, 2 solénoïde, montage sur base, 3/8 po, filetages NPTF
N° D’ARTICLE MI09816133
N° MFRVV5FS4-01T-031-03T
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
Prix179.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    3/8 po

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Nombre de solénoïdes
    2
  • Nombre de postes
    3
  • Type de tuyauterie
    Monté sur la base
  • Série
    VFS
  • Norme de filetage
    NPTF

Aperçu

Description du fabricant
VV5FS4-01T-031-03T MFLD, SÉRIE VFS400
  • Type : enfichable : avec bornier, avec multiconnecteur, avec sous-connecteur D, type d’interface série; sans enfichable : connecteur DIN/borne à œillets
  • Stations maximales offertes de série : 11 (selon le style)
  • Filetages : Rc(PT), G(PF), NPT, NPTF
  • Câblage rapide pour une installation plus facile

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté