Spécifications
Dimensions
- Taille du portRaccord à une touche pour 6 mm
Détails
- Pays d’origineÉtats-Unis
- Direction du débit4-Way
- Type de tuyauterieBranchement monté sur socle
- SérieVQ
- Entrée électrique du solénoïdeConnecteur D-Sub avec câble
Aperçu
- Plug-inmManifold pour vanne VQ1*0*
- Connecteur D-sub (standard 25 broches, option 15 broches)
- Position de la prise supérieure ou latérale
- Maximum de 24 stations disponibles en standard
- 16 tailles de port disponibles
- Montage sur rail DIN en option