Spécifications
Dimensions
- Taille du port1/4 po
Détails
- Pays d’origineJP
- Direction du débit4-Way
- Type de tuyauterieBranchement monté sur socle
- SérieVQ
- Entrée électrique du solénoïdeFiche L avec fil de connexion
Aperçu
- Collecteur enfichable monté sur socle pour vanne VQ4*0*
- Type de connecteur de fil de connexion
- Fils de connexion individuels de la station de vanne pour le câblage direct vers l' PLC etc.
- Maximum de 16 stations disponibles en standard
- 12 tailles de port disponibles
- Boîtier IP65 en option