Motion
VV5FS5-01T-021-04T

SMC CORP OF AMERICA
VV5FS5-01T-021-04T

Vanne de régulation d’air à solénoïde - 4-Way, connecteur de fiche, montage sur socle, 1/2 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI09817506
N° MFRVV5FS5-01T-021-04T
Prix162.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VV5FS5-01T-021-04T

Vanne de régulation d’air à solénoïde - 4-Way, connecteur de fiche, montage sur socle, 1/2 po / 254 mm
N° D’ARTICLE MI09817506
N° MFRVV5FS5-01T-021-04T
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
Prix162.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    1/2 po

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Direction du débit
    4-Way
  • Type de tuyauterie
    Monté sur la base
  • Série
    VFS
  • Entrée électrique du solénoïde
    Connecteur de fiche

Aperçu

Description du fabricant
VV5FS5-01T-021-04T COLLECTEUR DE VANNE VFS
  • Type : enfichable : avec bornier, avec multiconnecteur, avec sous-connecteur D, type d’interface série; sans enfichable : connecteur DIN/borne à œillets
  • Stations maximales offertes de série : 11 (selon le style)
  • Filetages : Rc(PT), G(PF), NPT, NPTF
  • Câblage rapide pour une installation plus facile

Les clients ont également acheté