Spécifications
Dimensions
- Taille du port3/4 po
Détails
- Pays d’origineJP
- Direction du débit4-Way
- Type de tuyauterieMonté sur la base
- SérieVFS
- Entrée électrique du solénoïdeConnecteur de fiche
Aperçu
- Type : enfichable : avec bornier, avec multiconnecteur, avec sous-connecteur D, type d’interface série; sans enfichable : connecteur DIN/borne à œillets
- Stations maximales offertes de série : 11 (selon le style)
- Filetages : Rc(PT), G(PF), NPT, NPTF
- Câblage rapide pour une installation plus facile